{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Oceľový drôt | |
⌀ kefy D1 | 100 mm | |
⌀ otvoru d1 | 12 mm | |
⌀ otvora vŕtateľný do | 20 mm | |
Hrúbka štetín | 0,3 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 21 mm | |
maximálne otáčky | 8 000 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 570305 100X12 | |
EAN/GTIN | 4067263906520 | |
Číslo výrobcu | 570305 100X12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jednoradová okrúhla kefa Oceľový drôt 0,30 mm, ⌀ kefy DD1ךírka kefy: 100X12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
431 kus/y s okamžitým dodaním
8,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
263 kus/y s okamžitým dodaním
12,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka orezania H1 | 21 mm | 21 mm |
Upchávkový materiál | Oceľový drôt | Drôt INOX |
⌀ otvora vŕtateľný do | 20 mm | 20 mm |
Hrúbka štetín | 0,3 mm | 0,3 mm |
⌀ kefy D1 | 100 mm | 100 mm |
maximálne otáčky | 8 000 min-1 | 8 000 min-1 |
⌀ otvoru d1 | 12 mm | 12 mm |