MM HCD.375-100-2T06 IC908 Výměnné frézovací hlavy pro centrování a srážení hran

Č. pol.: 5668983
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Šroubovací fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5668983
EAN/GTIN 7291075163858
Číslo výrobcu 5668983
Číslo L L24060 408

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 9,5 mm, rozhraní funkce T06, průměr řezu (DC) 2 mm, délka řezu max (APMX) 9,7 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 20,11 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9.5 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
  • Prumer rezu (DC) 2 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 9.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 13.4 mm
  • Celková délka (OAL) 20.11 mm
  • Úhel špicky(PRFA) 140 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 40 Stupne

Z tej istej série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka