MT 16C12 3.0ISO-MMT08 IC908 Frézovací hlavice Multi-Master pro metrické vnitřní závity

Č. pol.: 3305422
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3305422
EAN/GTIN 7291075221831
Číslo výrobcu 3305422
Číslo L L24210 573

Popis

Popis:

Modulární závitové frézovací hlavy, rozhraní funkce T08, rozteč závitů (TP) 3 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 27.95 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 3 mm

Z tej istej série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka