MT 12D7 1.5ISO-MMT06 IC908 Frézovací hlavice Multi-Master pro metrické vnitřní závity

Č. pol.: 3301659
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3301659
EAN/GTIN 7291075221817
Číslo výrobcu 3301659
Číslo L L24210 439

Popis

Popis:

Modulární závitové frézy, vlastnosti rozhraní T06, stoupání závitu (TP) 1,5 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 14.3 mm
  • Celková délka (OAL) 20.95 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1.5 mm

Z tej istej série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka