H1200 HXCU 0606-HPR IC830 Oboustranné šestihranné břitové destičky s 12 řeznými hranami.

Č. pol.: 5668493
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI12FEED UPFEED LINE
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5668493
EAN/GTIN 7291075352627
Číslo výrobcu 5668493
Číslo L L23970 52

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 3 mm, délka břitové destičky (INSL) 6,43 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 7,15 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 120 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 6.43 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.15 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.4 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 12

Vhodné výrobky

Upínač