MF FHX D3.00-07-1.25-R06 Čelní 34° frézy nesoucí šestihranné břitové destičky s 12 břity

Č. pol.: 3107209
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELI12FEED UPFEED LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3107209
EAN/GTIN 7291075352535
Číslo výrobcu 3107209
Číslo L L23980 1916

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 3,09″, Počet řezných položek (CICT) 7, Průměr náboje (DHUB) 2-3/4″, Celková délka (OAL) 1-3/4″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2.62″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3.09″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 3.09″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 7
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.118″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2-3/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H1200 HXCU 0606-HPR
  • Celková délka (OAL): 1-3/4″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 34 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka