H1200 HXCU 0606-HPR IC840 Oboustranné šestihranné břitové destičky s 12 řeznými hranami.

Č. pol.: 5668494
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELI12FEED UPFEED LINE
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5668494
EAN/GTIN 7291075352634
Číslo výrobcu 5668494
Číslo L L23970 81

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 3 mm, délka břitové destičky (INSL) 6,43 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 7,15 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 120 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 6.43 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.15 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.4 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 12

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka