MF FHX D100-09-32-R06 Čelní 34° frézy nesoucí šestihranné břitové destičky s 12 břity

Č. pol.: 3107205
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELI12FEED UPFEED LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3107205
EAN/GTIN 7291075352481
Číslo výrobcu 3107205
Číslo L L23980 280

Popis

Popis:

Čelní, rohová fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 102,4 mm, počet řezných destiček (CICT) 9, průměr náboje (DHUB) 78 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 90.4 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 102.4 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 102.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 9
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 78 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H1200 HXCU 0606-HPR
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 34 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka