MM ECF45-250-6T15-M IC908 Vyměnitelné frézovací hlavy pro srážení a zahlubování (bez centrování)

Č. pol.: 5668415
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Šroubovací fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5668415
EAN/GTIN 7291075173598
Číslo výrobcu 5668415
Číslo L L24060 109

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, rozhraní funkce T15, průměr řezu (DC) 5 mm, délka řezu max (APMX) 10 mm, Počet řezných hran (NOF) 6, Celková délka (OAL) 42,6 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T15
  • Prumer rezu (DC) 5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 25 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 10 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Funkcní délka (LF) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 42.6 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

Z tej istej série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka