Fíbrový kotúč XF 870 (CER) 80

Č. pol.: 566560 80

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    1,52 € / ks
  • Od 50 ks
    1,27 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 506 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: INOX; Oceľ
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria XF870
Brusivo Keramické zrno s chladiacim aktívnym brúsnym povlakom (TOP SIZE)
Skratka pre brúsivo Keramika
Zrnitosť 80
Brúsna podložka Laminátový kotúč
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotúčov 125 mm
⌀ otvora 22,23 mm
optimalizované pre materiál INOX; Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
maximálne otáčky 12 200 min-1
Druh produktu Laminátový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 566560 80
EAN/GTIN 4018875312681
Číslo výrobcu 731268

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vulkanizované vlákno odolné voči roztrhnutiu, ale veľmi pružné. Otvor 22,23 mm a priečne drážky.
VSM XF 870 fibrový kotúč s veľmi vysokým a agresívnym brúsnym výkonom, výborná životnosť. Chladné brúsenie. Najlepšia vhodnosť pre všetky ocele, vysoko žiaruvzdorné Ni zliatiny a CrNi ocele.
Typ zrna: Keramické zrno s chladiacou brúsnou aktívnou povrchovou vrstvou (TOP SIZE).

Použitie:

Na uhlové brúsky s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s s brúsnymi kotúčmi č. 566650/6670. Na brúsenie rovných alebo zakrivených povrchov s vysokou flexibilitou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka