{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | XF870 | |
Brusivo | Keramické zrno s chladiacim aktívnym brúsnym povlakom (TOP SIZE) | |
Skratka pre brúsivo | Keramika | |
Zrnitosť | 120 | |
Brúsna podložka | Laminátový kotúč | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotúčov | 125 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 12 200 min-1 | |
Druh produktu | Laminátový kotúč |
Číslo položky | 566560 120 | |
EAN/GTIN | 4018875312704 | |
Číslo výrobcu | 731270 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fíbrový kotúč XF 870 (CER), ⌀ 125 mm, Zrnitosť: 120
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 167 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
1,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 061 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
0,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
0,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % |
Zrnitosť | 120 | 120 |
maximálne otáčky | 12 200 min-1 | 12 200 min-1 |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | Oceľ |
⌀ kotúčov | 125 mm | 125 mm |
Brúsna podložka | Laminátový kotúč | vulkanizované vlákno |
Druh produktu | Laminátový kotúč | Laminátový kotúč |