{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | XF870 | |
Brusivo | Keramické zrno s chladiacim aktívnym brúsnym povlakom (TOP SIZE) | |
Skratka pre brúsivo | Keramika | |
Zrnitosť | 40 | |
Brúsna podložka | Laminátový kotúč | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotúčov | 125 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 12 200 min-1 | |
Druh produktu | Laminátový kotúč |
Číslo položky | 566560 40 | |
EAN/GTIN | 4018875312636 | |
Číslo výrobcu | 731263 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fíbrový kotúč XF 870 (CER) 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 853 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
1,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 070 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
0,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
0,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvora | 22,23 | 22,23 |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 | < 0,1 |
maximálne otáčky | 12 200 | 12 200 |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 | 80 |
⌀ kotúčov | 125 | 125 |
Skratka pre brúsivo | Keramika | A |
Brúsna podložka | Laminátový kotúč | vulkanizované vlákno |