{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Cubitron™II | |
Brusivo | Cubitron™ II | |
Skratka pre brúsivo | Keramika | |
Zrnitosť | 80 | |
Brúsna podložka | vulkanizované vlákno | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotúčov | 125 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
optimalizované pre materiál | INOX; Hliník | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 12 200 min-1 | |
Druh produktu | Laminátový kotúč |
Číslo položky | 566486 80 | |
EAN/GTIN | 51141276502 | |
Číslo výrobcu | 7000028200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fíbrový kotúč Cubitron™ II (CER) 987C 80
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 560 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
3,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 042 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
0,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
0,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvora | 22,23 | 22,23 |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 | < 0,1 |
Zrnitosť | 80 | 80 |
optimalizované pre materiál | INOX ;Hliník | Oceľ |
⌀ kotúčov | 125 | 125 |
Brusivo | Cubitron™ II | Normálny korund (A) |
Brúsna podložka | vulkanizované vlákno | vulkanizované vlákno |