Fíbrový kotúč Cubitron™ II (CER) 987C 36

Č. pol.: 566486 36

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,41 € / ks
  • Od 25 ks
    3,68 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 111 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: INOX; Hliník
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Cubitron™II
    Brusivo Cubitron™ II
    Skratka pre brúsivo Keramika
    Zrnitosť 36
    Brúsna podložka vulkanizované vlákno
    Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
    ⌀ kotúčov 125 mm
    ⌀ otvora 22,23 mm
    optimalizované pre materiál INOX; Hliník
    maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
    maximálne otáčky 12 200 min-1
    Druh produktu Laminátový kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 566486 36
    EAN/GTIN 30051141276183
    Číslo výrobcu 7000028193

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    Oceľ < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Dodatočne osadený pomocný brúsny prostriedok sa stará o chladné brúsenie bez nábehových farieb a znižuje zanášanie na mazacích materiáloch.
    Presne formované vysoko výkonné brúsne zrno v 3M™ produktoch pozostáva z výrazných keramických trojuholníkov, ktoré sú usporiadané v optimálnom zarovnaní na brúsnom podklade. Výrazne zvýšený výkon úberu s veľmi dlhou životnosťou a rovnomernou povrchovou úpravou.
    Vulkanizované vlákno extrémne odolné voči roztrhnutiu, ale veľmi pružné. Otvor 22,23 mm a priečne drážky.
    Typ hrotu Cubitron™ II. Najvyšší úber.

    Použitie:

    Na obrábanie ušľachtilej ocele, hliníka, titánu a niklových zliatin.
    Na uhlové brúsky s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s s brúsnymi kotúčmi č. 566690/566692. Rezné brúsne zrno umožňuje príjemnú ergonomickú prácu s nízkym prítlakom. Vďaka vysokému výkonu úberu sú fibrové kotúče 3M™ tiež skutočnou alternatívou k hrubovacím a vejárovitým brúsnym kotúčom.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka