{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 125 mm | |
vrát. upínacej matice | Áno | |
vhodný pre ⌀ kotúčov | 125 mm | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 12 500 min-1 | |
Druh produktu | Oporný tanier |
Číslo položky | 566692 125 | |
EAN/GTIN | 4046719523818 | |
Číslo výrobcu | 7000061712 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Oporný tanier pre fíbrové kotúče flexibilný/hladký, Vonkajší ⌀: 125mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
261 kus/y s okamžitým dodaním
23,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
13,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 125 mm | 125 mm |
Závit | M14 | |
Stupeň tvrdosti | tvrdá | |
maximálne otáčky | 12 500 min-1 | 12 500 min-1 |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | 80 m/s |
vhodný pre ⌀ kotúčov | 125 mm | |
Druh produktu | Oporný tanier | Oporný tanier |