Fíbrový kotúč normálny korund (A) 36

Č. pol.: 566410 36

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    0,58 € / ks
  • Od 50 ks
    0,49 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 810 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: Oceľ
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo Normálny korund (A)
    Skratka pre brúsivo A
    Zrnitosť 36
    Brúsna podložka vulkanizované vlákno
    Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
    ⌀ kotúčov 115 mm
    Upínač Rýchlovýmenný systém Roloc™
    ⌀ otvora 22,23 mm
    vhodné pre rýchlo výmenný systém Roloc™
    optimalizované pre materiál Oceľ
    maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
    maximálne otáčky 13 300 min-1
    Druh produktu Laminátový kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 566410 36
    EAN/GTIN 4045197681003
    Číslo výrobcu 566410 36

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, sklolaminát
     
    Drevo
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Vulkanizované vlákno odolné voči roztrhnutiu, ale veľmi pružné. Otvor 22,23 mm a priečne drážky.
    Univerzálny laminátový kotúč HOLEX na brúsenie všetkých kovov. Typ zrna: Normálny korund (A).

    Použitie:

    Na uhlové brúsky s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s s brúsnymi kotúčmi č. 566650/566670. Na brúsenie rovných alebo zakrivených povrchov s vysokou flexibilitou.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka