Oporný tanier ISO stredne tvrdý/rebrovaný 108

Č. pol.: 566670 108
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
113 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vonkajší ⌀ Cena za kus vrát. DPH
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 108 mm
vrát. upínacej matice Áno
vhodný pre ⌀ kotúčov 115 mm
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
maximálne otáčky 13 300 min-1
Druh produktu Oporný tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 566670 108
EAN/GTIN 2050001031778
Číslo výrobcu 566670 108

Popis

Prevedenie:

Oporný tanier fibrových kotúčov s vysokou tepelnou odolnosťou. Špeciálny dizajn na dosiahnutie plného výkonu fibrových kotúčov.
Stredne tvrdý tanier so širokými rebrami na lepšiu oporu zrna pri hranovom a plošnom brúsení. Pre hrubšie brúsne práce v zrnitosti od 36 do 60.
Podľa ISO.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka