Fíbrový kotúč normálny korund (A) 150

Č. pol.: 566410 150

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    0,47 € / ks
  • Od 50 ks
    0,39 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 110 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: Oceľ
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Normálny korund (A)
Skratka pre brúsivo A
Brúsna podložka vulkanizované vlákno
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Upínač Rýchlovýmenný systém Roloc™
⌀ otvora 22,23 mm
vhodné pre rýchlo výmenný systém Roloc™
optimalizované pre materiál Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
maximálne otáčky 13 300 min-1
Druh produktu Laminátový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 566410 150
EAN/GTIN 4062406135973
Číslo výrobcu 566410 150

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vulkanizované vlákno odolné voči roztrhnutiu, ale veľmi pružné. Otvor 22,23 mm a priečne drážky.
Univerzálny laminátový kotúč HOLEX na brúsenie všetkých kovov. Typ zrna: Normálny korund (A).

Použitie:

Na uhlové brúsky s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s s brúsnymi kotúčmi č. 566650/566670. Na brúsenie rovných alebo zakrivených povrchov s vysokou flexibilitou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka