Vejárovitý brúsny kotúč speed ZA plochý 120

Č. pol.: 565275 120

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,10 € / ks
  • Od 10 ks
    3,41 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
877 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: ZA
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: ploché
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: INOX; Oceľ

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Zirkónový korund (ZA)
Skratka pre brúsivo ZA
Zrnitosť 120
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru ploché
⌀ kotúčov 125 mm
⌀ otvora 22,23 mm
optimalizované pre materiál INOX; Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 565275 120
EAN/GTIN 4062406162528
Číslo výrobcu 565275 120

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

  • Premium Zirkónový oxid hlinitý (ZA) pre maximálny brúsny výkon.
  • Robustná zmesová tkanina polyesteru a bavlny pre ideálne nosenie a stabilitu pri používaní na hranách.
  • Pevný disk zo sklenenej tkaniny pre optimálny prítlak.
  • Univerzálne vhodné pre oceľ a INOX.
  • Najlepšie výsledky na slabých a výkonných Uhlové brúsky.

speed – ploché usporiadanie lamiel pre vysokú rýchlosť úberu a dlhú životnosť.

Použitie:

Presné zrážanie hrán, opracovanie hrán a rovinné brúsenie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Vejárovitý brúsny kotúč speed ZA plochý 120

Vejárovitý brúsny kotúč speed ZA plochý 120

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
877 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
4,10 €
Od 10  kusov
3,41 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 797 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
3,26 €
Od 10  kusov
2,71 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
346 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
4,40 €
Od 10  kusov
3,66 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
326 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
4,55 €
Od 10  kusov
3,79 €
⌀ otvora 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm
Popis tvaru ploché šikmý šikmý šikmý
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s
optimalizované pre materiál INOX; Oceľ INOX; Oceľ INOX; Oceľ INOX; Oceľ
⌀ kotúčov 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Skratka pre brúsivo ZA ZA ZA ZA
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč Vejárovitý brúsny kotúč Vejárovitý brúsny kotúč Vejárovitý brúsny kotúč

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka