Vejárovitý brúsny kotúč speed ZA plochý 120

Č. pol.: GG5275 120
Nový produkt
(2,18 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: ZA
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: ploché
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: INOX; Oceľ

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Zirkónový korund (ZA)
Skratka pre brúsivo ZA
Zrnitosť 120
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru ploché
⌀ kotúčov 125 mm
Obsah 100
⌀ otvora 22,23 mm
optimalizované pre materiál INOX; Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG5275 120
EAN/GTIN 4067263136736
Číslo výrobcu GG5275 120

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

  • Prémiový zirkónový korund (ZA) pre vysoký brúsny výkon.
  • Robustná zmes polyesteru a bavlny pre ideálne opotrebenie a stabilitu pri použití na okrajoch.
  • Stabilný tanier zo sklenenej tkaniny pre optimálny prítlak.
  • Univerzálne vhodný pre oceľ a INOX.
  • Najlepšie výsledky na slabých a výkonných uhlových brúskach.

speed – ploché usporiadanie lamiel pre vysokú rýchlosť úberu a dlhú životnosť.
Zodpovedá 565275.

Použitie:

Presné zrážanie hrán, opracovanie hrán a rovinné brúsenie.