Vejárovitý brúsny kotúč speed ZA plochý 60

Č. pol.: 565275 60

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,10 € / ks
  • Od 10 ks
    3,41 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 383 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: ZA
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: ploché
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: INOX; Oceľ

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Zirkónový korund (ZA)
Skratka pre brúsivo ZA
Zrnitosť 60
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru ploché
⌀ kotúčov 125 mm
⌀ otvora 22,23 mm
optimalizované pre materiál INOX; Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 565275 60
EAN/GTIN 4062406162504
Číslo výrobcu 565275 60

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

  • Premium Zirkónový oxid hlinitý (ZA) pre maximálny brúsny výkon.
  • Robustná zmesová tkanina polyesteru a bavlny pre ideálne nosenie a stabilitu pri používaní na hranách.
  • Pevný disk zo sklenenej tkaniny pre optimálny prítlak.
  • Univerzálne vhodné pre oceľ a INOX.
  • Najlepšie výsledky na slabých a výkonných Uhlové brúsky.

speed – ploché usporiadanie lamiel pre vysokú rýchlosť úberu a dlhú životnosť.

Použitie:

Presné zrážanie hrán, opracovanie hrán a rovinné brúsenie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka