• Dňa 06.01.2025 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

MM EC1.0E86R31CF-4T15 IC908 Vyměnitelné plnotučné karbidové frézovací hlavy pro hrubování a dokončování.

Č. pol.: 5623037
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5623037
EAN/GTIN 7291075258080
Číslo výrobcu 5623037
Číslo L L24060 999

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr otáčení, strana stroje (DCONMS): 0,94″
  • Vlastnosti rozhraní T15
  • Průměr řezné hrany (DC): 1″
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 0,893″
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 2,149″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.94″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T15
  • Polomer rohu (RE): 0.031″
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.893″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 1.456″
  • fz(max): 0.007 ″/tooth
  • Celková délka (OAL): 2.149″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 90 Degrees
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Degrees

Z tej istej série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka