• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

MM EA.500B31R094-3T08 IC08 Výměnné plnotučné karbidové frézy se 2 nebo 3 drážkami, úhel šroubovice 45° pro obrábění hliníku

Č. pol.: 5622735
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5622735
EAN/GTIN 7291075164800
Číslo výrobcu 5622735
Číslo L L24060 1018

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr odběru, strana stroje (DCONMS): 0,488″
  • Vlastnosti rozhraní T08
  • Průměr řezné hrany (DC): 1/2″
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 0,315″
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 0,962″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.488″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T08
  • Polomer rohu (RE): 0.094″
  • Prumer rezu (DC): 1/2″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1/2″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.315″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 45 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 0.65″
  • fz(max): 0.0043 ″/tooth
  • Celková délka (OAL): 0.962″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Degrees
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Degrees

Z tej istej série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka