MM EC.500D37C004-6T08 IC903 Výměnné frézovací hlavice z tvrdokovu se 6, 8 nebo 10 drážkami, úhel šroubovice 50° pro obrábění kalené oceli

Č. pol.: 5622509
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5622509
EAN/GTIN 7291075265620
Číslo výrobcu 5622509
Číslo L L24060 784

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr odběru, strana stroje (DCONMS): 0,48″
  • Vlastnosti rozhraní T08
  • Průměr řezné hrany (DC): 1/2″
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 0,37″
  • Počet řezných hran (NOF): 6
  • Celková délka (OAL): 0,963″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.48″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T08
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.004″
  • Prumer rezu (DC): 1/2″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.37″
  • Pocet drážek (NOF): 6
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 50 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 0.65″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Celková délka (OAL): 0.963″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 3 Degrees
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Degrees

Z tej istej série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka