MM EB.250E20-4T05 IC908 Výměnné kulové frézy z plného karbidu

Č. pol.: 5622237
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5622237
EAN/GTIN 7291075149296
Číslo výrobcu 5622237
Číslo L L24060 870

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr odběru, strana stroje (DCONMS): 0,3″
  • Vlastnosti rozhraní T05
  • Průměr řezné hrany (DC): 1/4″
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 0,2″
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 0,67″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.3″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T05
  • Polomer rohu (RE): 0.13″
  • Prumer rezu (DC): 1/4″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.2″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 0.39″
  • Celková délka (OAL): 0.67″

Z tej istej série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka