MM ECU157E08R030-3T10 IC908 Vyměnitelné poddimenzované frézovací hlavy se 3 břity, úhel šroubovice 38°, pro drážky podle DIN 6885

Č. pol.: 5621794
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5621794
EAN/GTIN 7291075166910
Číslo výrobcu 5621794
Číslo L L24060 211

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 15,3 mm, rozhraní funkce T10, průměr řezu (DC) 15,7 mm, délka řezu max (APMX) 8 mm, Počet řezných hran (NOF) 3, Celková délka (OAL) 32,25 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15.3 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
  • Polomer rohu (RE) 0.3 mm
  • Prumer rezu (DC) 15.7 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 15.7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 38 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 20.5 mm
  • fz(max) 0.12 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 32.25 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Z tej istej série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka