Popis:
Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 9,6 mm, rozhraní funkce T06, průměr řezu (DC) 9,7 mm, délka řezu max (APMX) 5 mm, Počet řezných hran (NOF) 3, Celková délka (OAL) 19,65 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9.6 mm
- Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
- Polomer rohu (RE) 0.3 mm
- Prumer rezu (DC) 9.7 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 9.7 mm
- Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
- Pocet drážek (NOF) 3
- Úhel šroubovice drážky (FHA) 38 Stupne
- Funkcní délka (LF) 13 mm
- fz(max) 0.09 mm/zub
- Celková délka (OAL) 19.65 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne