MM EC.500A37R015-6T08 IC908 Výměnné frézovací hlavice z tvrdokovu se 6 drážkami, úhlem šroubovice 30° a 45° a různými poloměry rohů.

Č. pol.: 5621481
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5621481
EAN/GTIN 7291075265354
Číslo výrobcu 5621481
Číslo L L24060 993

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr odběru, strana stroje (DCONMS): 0,488″
  • Vlastnosti rozhraní T08
  • Průměr řezné hrany (DC): 1/2″
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 0,374″
  • Počet řezných hran (NOF): 6
  • Celková délka (OAL): 0,962″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.488″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T08
  • Polomer rohu (RE): 0.016″
  • Prumer rezu (DC): 1/2″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1/2″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.374″
  • Pocet drážek (NOF): 6
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 30 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 0.65″
  • fz(max): 0.0043 ″/tooth
  • Celková délka (OAL): 0.962″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 6 Degrees
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Degrees

Z tej istej série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka