MTH 45 8 NPT IC908 Šroubové závitové frézovací destičky pro výrobu vnitřních nebo vnějších závitů NPT (parní, plynové, vodovodní potrubí).

Č. pol.: 5607428
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MILLTHREAD
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5607428
EAN/GTIN 7291075221183
Číslo výrobcu 5607428
Číslo L L24290 338

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka řezné destičky (INSL) 37 mm, tloušťka řezné destičky (S1) 5 mm, šířka řezné destičky (W1) 11,9 mm, stoupání závitu (TP) 3,175 mm, závit na palec (TPI) 8 Závity/″.

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 37 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 5 mm
  • Šírka vložky (W1) 11.9 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) NPT60
  • Stoupání závitu (TP) 3.175 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) EXT
  • Pocet závitu na palec (TPI) 8 Závity/-palcové″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MILLTHREAD" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka