MTE D21/D0.82-1-MMT10-21 Vyměnitelné závitové frézy s rozhraním MULTI-MASTER

Č. pol.: 3313455
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria MILLTHREAD
    Druh produktu Závitová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3313455
    EAN/GTIN 7291075374834
    Číslo výrobcu 3313455
    Číslo L L24090 56

    Popis

    Popis:

    Frézování závitu nástroje, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 15,3 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, řezný průměr (DC) 21 mm, celková délka (OAL) 36,3 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15.3 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 21 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 21 mm
    • Pocet drážek (NOF) 1
    • Celková délka (OAL) 36.3 mm
    • Typ závitu (TTP_DF2) INT

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka