HTP LNMT 1006 ER IC830 Tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami pro ponorné válce

Č. pol.: 5607381
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TANGPLUNGE
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5607381
EAN/GTIN 7291075253993
Číslo výrobcu 5607381
Číslo L L23910 1267

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 10,5 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 9,96 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,5 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Velikost britové desticky(INSL) 10.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 9.96 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.5 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka