HTP D1.50-4-L10-W1.25LN10 Boční pěchy nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami

Č. pol.: 3105516
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria TANGPLUNGE
    Druh produktu Kopírovacia fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3105516
    EAN/GTIN 7291075263138
    Číslo výrobcu 3105516
    Číslo L L23980 1511

    Popis

    Popis:

    Ponorné frézy, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 1-1/2″, počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,118″, Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 4, Celková délka (OAL) 10″

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 4
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.118″
    • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF): 4
    • Délka hlavy (LH): 2″
    • Celková délka (OAL): 10″
    • Typ stopky: Weldon

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka