HTP D025-2-M12-LN10 Šroubovací fréza FLEXFIT nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami

Č. pol.: 3105018
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria FLEXFIT
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105018
EAN/GTIN 7291075254396
Číslo výrobcu 3105018
Číslo L L23980 636

Popis

Popis:

Zapichovací frézy, průměr těla (BD) 21 mm, průměr břitu (DC) 25 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 3 mm, počet účinných drážek, čelní (ZEFF) 2, celková délka (OAL) 57 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 21 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF) 2
  • Funkcní délka (LF) 35 mm
  • Celková délka (OAL) 57 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka