MM TS077-N08A-4T05 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavice z plného karbidu pro frézování T-drážek

Č. pol.: 5607340
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Drážkovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5607340
EAN/GTIN 7291075158625
Číslo výrobcu 5607340
Číslo L L24060 601

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, vlastnosti rozhraní T05, hloubka řezu, max (CDX) 1,2 mm, průměr řezu (DC) 7,7 mm, počet řezných hran (NOF) 4, celková délka (OAL) 8,05 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T05
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 1.2 mm
  • Prumer rezu (DC) 7.7 mm
  • Šírka rezu (CW) 0.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 15 mm
  • Celková délka (OAL) 8.05 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Z tej istej série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka