MM ERS160B12-5T10H IC908 Vyměnitelné karbidové hlavice pro hrubování s vysokým úběrem kovu

Č. pol.: 5607218
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5607218
EAN/GTIN 7291075164350
Číslo výrobcu 5607218
Číslo L L24060 566

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 15,3 mm, vlastnosti rozhraní T10, průměr břitu (DC) 16 mm, max. délka břitu (APMX) 12 mm, počet břitů (NOF) 5, celková délka (OAL) 32,25 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15.3 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.4 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 45 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 20.5 mm
  • fz(max) 0.1 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 32.25 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Z tej istej série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka