MM EC375E27R0-CF-4T06 IC908 Vyměnitelné plnotučné karbidové hlavice pro hrubovací a dokončovací frézování

Č. pol.: 5606852
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5606852
EAN/GTIN 7291075257830
Číslo výrobcu 5606852
Číslo L L24060 910

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr odběru, strana stroje (DCONMS): 0,37″
  • Vlastnosti rozhraní T06
  • Průměr řezné hrany (DC): 3/8″
  • Max. délka řezné hrany (APMX): 0,299″
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 0,774″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.37″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T06
  • Prumer rezu (DC): 3/8″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.299″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 0.512″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Celková délka (OAL): 0.774″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 90 Degrees
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Degrees

Z tej istej série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka