T290 LNHT 050202TR IC830 Tangenciální břitové destičky se 2 řeznými hranami

Č. pol.: 5606096
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria SUMOMILL
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5606096
    EAN/GTIN 7291075260595
    Číslo výrobcu 5606096
    Číslo L L23910 1360

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 5 mm, délka břitové destičky (INSL) 5,75 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,85 mm, šířka břitové destičky (W1) 2,7 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 5.75 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 5.85 mm
    • Šírka vložky (W1) 2.7 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.07 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.03 mm/zub
    • Pocet rezných hran 2

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka