T260 ELN D12-4-C12-05 Fréza s úkosem 60°.

Č. pol.: 3106171
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISCARMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106171
EAN/GTIN 7291075046397
Číslo výrobcu 3106171
Číslo L L23980 411

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 12 mm, průměr (DC/DCX) 12 mm, počet drážek (CICT) 4, délka drážky max. (APMX) 4,5 mm, celková délka (OAL) 80 mm, upínací stopka Kulatá, upínací stopka Kulatá.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 12 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 17.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 80 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T290 LNHT 0502
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 60 Stupne

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka