T290 ELN D14-03-MMT08-05 Stopkové frézy s úpravou MULTI-MASTER nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky

Č. pol.: 3105766
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SUMOMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105766
EAN/GTIN 7291075264364
Číslo výrobcu 3105766
Číslo L L23980 1075

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 13 mm, průměr (DC/DCX) 14 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 5 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 24 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 13 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Prumer rezu (DC) 14 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 14 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 10 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 16.06 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Celková délka (OAL) 24 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka