Hrubovací brúsny kotúč Basic* „2 in 1“ 178X6

Č. pol.: 560600 178X6

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,32 € / ks
  • Od 10 ks
    3,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kotúčeךírka kotúča Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvora: 22,23
  • odporúčaný uhol nábehu: 20-30
  • optimalizované pre materiál: INOX; Oceľ

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Skratka pre brúsivo A
    Špecifikácia A30-BF
    Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
    Šírka kotúča 6 mm
    ⌀ kotúčov 178 mm
    ⌀ otvora 22,23 mm
    odporúčaný uhol nábehu 20-30 Stupeň
    optimalizované pre materiál INOX; Oceľ
    maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
    maximálne otáčky 8 500 min-1
    Druh produktu Hrubovací brúsny kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 560600 178X6
    EAN/GTIN 9003172228631
    Číslo výrobcu 222863

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    Oceľ < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Plast, sklolaminát
     
    Uni
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Univerzálne hrubovacie brúsne kotúče pre ploché a hranové brúsenie na INOX a oceli.
    Špecifikácia: A30Q-BF.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka