{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | A | |
Špecifikácia | A30-BF | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Šírka kotúča | 6 mm | |
⌀ kotúčov | 125 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
odporúčaný uhol nábehu | 20-30 Stupeň | |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 12 200 min-1 | |
Druh produktu | Hrubovací brúsny kotúč |
Číslo položky | 560600 125X6 | |
EAN/GTIN | 9003172228600 | |
Číslo výrobcu | 222860 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hrubovací brúsny kotúč Basic* „2 in 1“ 125X6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 546 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 843 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 | < 0,1 |
odporúčaný uhol nábehu | 20-30 | 20-30 |
maximálne otáčky | 12 200 | 12 200 |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 | 80 |
optimalizované pre materiál | INOX ;Oceľ | INOX ;Oceľ |
⌀ kotúčov | 125 | 125 |
Špecifikácia | A30-BF | A30Q-BF |