{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | A | |
Špecifikácia | A30-BF | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Šírka kotúča | 6 mm | |
⌀ kotúčov | 115 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
odporúčaný uhol nábehu | 20-30 Stupeň | |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 13 300 min-1 | |
Druh produktu | Hrubovací brúsny kotúč |
Číslo položky | 560600 115X6 | |
EAN/GTIN | 9009012228588 | |
Číslo výrobcu | 222858 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hrubovací brúsny kotúč Basic* „2 in 1“ 115X6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
360 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 782 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvora | 22,23 | 22,23 |
odporúčaný uhol nábehu | 20-30 | 20-30 |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 | 80 |
⌀ kotúčov | 115 | 115 |
Skratka pre brúsivo | A | A |
Špecifikácia | A30-BF | A30Q-BF |
Druh produktu | Hrubovací brúsny kotúč | Hrubovací brúsny kotúč |