LNET 083004-TN-N IC910 Tangenciálně upnuté destičky se 4 břity pro drážkové a kotoučové frézy

Č. pol.: 5605865
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria MINI-TANGSLOT
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5605865
    EAN/GTIN 7291075219432
    Číslo výrobcu 5605865
    Číslo L L23910 13

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 8,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,85 mm, šířka břitové destičky (W1) 8,4 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
    • Velikost britové desticky(INSL) 8.4 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 6.85 mm
    • Šírka vložky (W1) 8.4 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.12 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
    • Pocet rezných hran 4

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka