SDN D100-05-27-LN08 Kotoučové drážkovací frézy typu D2.50-.156-07-LN08

Č. pol.: 3105032
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MINI-TANGSLOT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105032
EAN/GTIN 7291075219333
Číslo výrobcu 3105032
Číslo L L23980 1467

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 26,5 mm, průměr řezu (DC) 100 mm, počet břitů (CICT) 12, šířka řezu max. (CWX) 5,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 5 mm, počet drážek (NOF) 12, průměr náboje (DHUB) 42 mm, tloušťka náboje (THUB) 10 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 6

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 26.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 12
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 42 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 10 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 083004-TN-N
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 6

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka