SDN D080-05-22-LN08 Kotoučové drážkovací frézy typu D2.50-.156-07-LN08

Č. pol.: 3105030
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MINI-TANGSLOT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105030
EAN/GTIN 7291075219319
Číslo výrobcu 3105030
Číslo L L23980 1466

Popis

Popis:

Drážkovací a boční frézy, hloubka řezu max. (CDX) 22 mm, průměr řezu (DC) 80 mm, počet fréz (CICT) 10, šířka řezu max. (CWX) 5,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 5 mm, počet drážek (NOF) 10, průměr náboje (DHUB) 34 mm, tloušťka náboje (THUB) 7 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 5

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 22 mm
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 10
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 34 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 083004-TN-N
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 5

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka