HM90 APCR 220605-CS IC28 Destičky s třískovým dělením pro hrubování hliníku

Č. pol.: 5604877
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIALU
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5604877
EAN/GTIN 7291075236439
Číslo výrobcu 5604877
Číslo L L23910 966

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 22 mm, délka břitové destičky (INSL) 30,9 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,9 mm, šířka břitové destičky (W1) 14,6 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 22 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 22 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 30.9 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.9 mm
  • Šírka vložky (W1) 14.6 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.35 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.25 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2
  • Délka stírací hrany (BS) 0.3 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIALU" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka