HM90 EAL-D100-C100L8-16 Frézy dlouhé nesoucí břitové destičky HM90 APCR 1605 pro obrábění hliníku.

Č. pol.: 3102764
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIALU
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102764
EAN/GTIN 7291075150216
Číslo výrobcu 3102764
Číslo L L23980 1943

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 1, hloubka řezu maximum (APMX) 0,61″, Počet flétny (NOF) 1, Celková délka (OAL) 8″, Shank Typ Kulatý, Shank Typ Kulatý

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE): 0.177″
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.61″
  • Pocet drážek (NOF): 1
  • Délka hlavy (LH): 2.64″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Celková délka (OAL): 8″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 25.9 Stupne
  • Typ stopky: Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky