HM90 APCR 160540R-P IC28 Vysoce pozitivní břitové destičky s leštěným čelem pro obrábění hliníku

Č. pol.: 5603291
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIALU
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5603291
EAN/GTIN 7291075150544
Číslo výrobcu 5603291
Číslo L L23910 951

Popis

Popis:

WSP - frézování, max. délka břitu (APMX) 15,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 23,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,8 mm, šířka břitové destičky (W1) 12,8 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 4 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 14.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 15.5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 23.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.8 mm
  • Šírka vložky (W1) 12.8 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2
  • Délka stírací hrany (BS) 1 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIALU" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka