HM90 FAL-D100-32-16 Čelní frézy pro HM90 APCR 1605 Výměnné břitové destičky pro obrábění hliníku

Č. pol.: 3102777
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELIALU
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3102777
    EAN/GTIN 7291075157758
    Číslo výrobcu 3102777
    Číslo L L23980 86

    Popis

    Popis:

    Čelní a rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 4, průměr náboje (DHUB) 70 mm, celková délka (OAL) 55 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace B
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 100 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 100 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 4
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 15.5 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 70 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APCR 160520R-P
    • Celková délka (OAL) 55 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka