Popis:
Čelní, rohová fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 3, průměr náboje (DHUB) 47 mm, celková délka (OAL) 45 mm.
Charakteristika:
- Typ upínace A
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 50 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 50 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 3
- Maximální hloubka rezu (APMX) 15.5 mm
- Prumer dosedací plochy (DHUB) 47 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APCR 160520R-P
- Celková délka (OAL) 45 mm
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne